BLM - Boite OPTIBOX IP55 1-4T 100x100x52 960

BLM DISTRIBUTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - carré

  • mode de pose - montage mural/au plafond

  • garnissage - sans

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP55

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3701217901247

Réf. Sonepar

00770515429

Réf. Fournisseur

515429

Réf. Commerciale

BLM

forme

carré

mode de pose

montage mural/au plafond

garnissage

sans

couleur

gris

indice de protection (IP)

IP55

pour diamètre du tube

20/25 mm

section de conducteur max.

25 mm²

montage dans le sol

Non

montage sous l'eau

Non

entrée de l'arrière

Oui

longueur

100 mm

largeur

100 mm

profondeur

55 mm

connectable

Non

nombre d'entrées

7

type de traversée de boîtier

membrane d'étanchéité

matériau

plastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition du couvercle

couvercle de montage

couvercle transparent

Non

fixation du couvercle

vissé

coulable

Non

masse de coulage fournie

Non

plombable

Non

maintien de fonction

sans

avec blindage

Non

résistant aux intempéries

Oui

température d'utilisation

-25...40 °C

version anti-déflagration

Non

pour Ex-Zone gaz

sans

pour poussière Ex-Zone

sans

Boîtier de dérivation OPTIBOX IP55 100x100x52 mm avec couvercle à fermeture 1-4 de tour, 960°C, bi-injectée avec corps en polypropylène sans halogène et tétines en SEBS, 9 entrées de 4 à 25 mm