BLM - Btier OPTIBOX lisse IP65 1-4T. 325x275x120 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
mode de pose - montage mural/au plafond
garnissage - sans
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP65
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
2052580900001
Réf. Sonepar
00770525809
Réf. Fournisseur
525809
Réf. Commerciale
BLM
forme
rectangulaire
mode de pose
montage mural/au plafond
garnissage
sans
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP65
pour diamètre du tube
50 mm
section de conducteur max.
50 mm²
montage dans le sol
Non
montage sous l'eau
Non
longueur
325 mm
largeur
275 mm
profondeur
120 mm
type de traversée de boîtier
membrane d'étanchéité
matériau
plastique
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
couvercle de montage
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
vissé
coulable
Non
masse de coulage fournie
Non
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
température d'utilisation
-25...40 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
Boîtier de dérivation OPTIBOX à faces lisses IP65 960°C 325x275x120 mm, avec couvercle à fermeture 1-4 de tour, corps en polypropylène