BLM - Boitier MODUL'BOX 4 modules

BLM - Boitier MODUL'BOX 4 modules

BLM DISTRIBUTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 4

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - bleu

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3701217907003

Réf. Sonepar

00770550504

Réf. Fournisseur

550504

Réf. Commerciale

BLM

mode de pose

saillie

nombre de rangées

1

largeur en nombre de modules

4

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur

bleu

indice de protection (IP)

IP65

hauteur

158 mm

largeur

104 mm

profondeur

100 mm

type de capot

couvercle

finition du couvercle

fermé

couvercle/porte transparent(e)

Oui

rail DIN

Oui

possibilité de montage en saillie

Oui

Boîtier étanche MODUL'BOX 4 modules, IP65, tenue au fil incandescent 850°C, avec rail DIN et borniers à vis