BLM - Boitier MODUL'BOX 6 modules

BLM - Boitier MODUL'BOX 6 modules

BLM DISTRIBUTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 6

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - bleu

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3701217906518

Réf. Sonepar

00770550506

Réf. Fournisseur

550506

Réf. Commerciale

BLM

mode de pose

saillie

nombre de rangées

1

largeur en nombre de modules

6

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur

bleu

indice de protection (IP)

IP65

hauteur

197 mm

largeur

156 mm

profondeur

100 mm

type de capot

couvercle

finition du couvercle

fermé

couvercle/porte transparent(e)

Oui

rail DIN

Oui

possibilité de montage en saillie

Oui

Boîtier étanche MODUL'BOX 6 modules, IP65, tenue au fil incandescent 850°C, avec rail DIN et borniers à vis