BLM - Boite OPTIBOX IP55 D.70 P.42 650
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
mode de pose - montage mural/au plafond
garnissage - sans
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP55
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701217903234
Réf. Sonepar
00770790323
Réf. Fournisseur
560209
Réf. Commerciale
BLM
forme
rond
mode de pose
montage mural/au plafond
garnissage
sans
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP55
pour diamètre du tube
16/20 mm
section de conducteur max.
20 mm²
montage dans le sol
Non
montage sous l'eau
Non
longueur
70 mm
largeur
70 mm
profondeur
40 mm
diamètre
70 mm
nombre d'entrées
4
type de traversée de boîtier
membrane d'étanchéité
matériau
plastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
couvercle de montage
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
encliqueté
coulable
Non
masse de coulage fournie
Non
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
température d'utilisation
-25...40 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
Boîtier de dérivation ronde OPTIBOX IP55, Diamètre 70x42 mm, 650°C, bi-injectée avec corps en polypropylène sans halogène et tétines en SEBS, 6 entrées de 4 à 20 mm