BLM - Bte pav. MEGABOX MEDIUM No Air BBC Faradisee
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
mode de pose - montage mural/au plafond
garnissage - sans
couleur - autre
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701217906716
Réf. Sonepar
00770590179
Réf. Fournisseur
590179
Réf. Commerciale
BLM
forme
rectangulaire
mode de pose
montage mural/au plafond
garnissage
sans
couleur
autre
indice de protection (IP)
IP20
pour diamètre du tube
20/25 mm
section de conducteur max.
25 mm²
montage dans le sol
Non
montage sous l'eau
Non
longueur
200 mm
largeur
200 mm
profondeur
85 mm
nombre d'entrées
24
type de traversée de boîtier
membrane d'étanchéité
matériau
autre
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
couvercle de montage
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
vissé
coulable
Non
masse de coulage fournie
Non
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
température d'utilisation
-25...40 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
Boîte pavillonnaire faradisée MEGABOX NO AIR petit modèle 200x200x85 mm, fermeture à vis 1-4 de tour. 18 entrées ICTA16-20 - 6 entrées ICTA25