BLM - Bte pav. MEGABOX No Air BBC Faradisee
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
mode de pose - montage mural/au plafond
garnissage - sans
couleur - autre
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701217906730
Réf. Sonepar
00770590001
Réf. Fournisseur
590259
Réf. Commerciale
BLM
forme
rectangulaire
mode de pose
montage mural/au plafond
garnissage
sans
couleur
autre
indice de protection (IP)
IP20
pour diamètre du tube
32 mm
section de conducteur max.
32 mm²
montage dans le sol
Non
montage sous l'eau
Non
longueur
250 mm
largeur
250 mm
profondeur
85 mm
nombre d'entrées
38
type de traversée de boîtier
membrane d'étanchéité
matériau
plastique
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
couvercle de montage
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
vissé
coulable
Non
masse de coulage fournie
Non
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
température d'utilisation
-25...40 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
Boîte pavillonnaire faradisée MEGABOX NO AIR , grand modèle 250x250x85 mm, fermeture à vis 1-4 de tour. 28 entrées ICTA16-20 - 8 entrées ICTA25 - 2 entrées ICTA32