BLM - Couvercle de finition plein D.85 mm entr.60 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
forme - rond
diamètre - 85 mm
pour diamètre de boîte/boîtier - 67...67 mm
type de fixation - couvercle à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701217906969
Réf. Sonepar
00770020003
Réf. Fournisseur
600902
Réf. Commerciale
BLM
modèle
autre
forme
rond
diamètre
85 mm
pour diamètre de boîte/boîtier
67...67 mm
type de fixation
couvercle à vis
matériau
plastique
couleur
blanc
Couvercle de finition plein diamètre 85 mm entraxe 60 mm