BLM - Sortie de cable 32 Amperes
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
capacité des bornes - sans
technique de raccordement - sans borne
couleur - blanc
adapté à la classe de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701217903326
Réf. Sonepar
00770605320
Réf. Fournisseur
605320
Réf. Commerciale
BLM
mode de pose
encastré
capacité des bornes
sans
technique de raccordement
sans borne
couleur
blanc
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Non
largeur d'appareil
100 mm
hauteur d'appareil
100 mm
profondeur d'appareil
20 mm
Sortie de câble à vis 32 Ampères en polycarbonate 850°C, couleur blanc RAL 9016, livrée avec serre-câble, 4 caches vis et adhésif avertisseur