BLM - Boitier BiBox diam.65-67 mm prof.40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP20
diamètre - 67 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
2061040000014
Réf. Sonepar
00770610400
Réf. Fournisseur
610400
Réf. Commerciale
BLM
mode de pose
encastré
forme
rond
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP20
diamètre
67 mm
profondeur
40...40 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
prise d'appareil
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
67 mm
largeur
67 mm
profondeur intérieure
40 mm
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Non
pour diamètre du tube
20/25 mm
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
4
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
sans
plombable
Non
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
application spéciale
sans
Boîtier d'encastrement BiBox diamètre 65-67mm profondeur 40 mm en polypropylène, avec pattes de fixation plastique, tenue au fil incandescent 850°C