BLM - Boitier BlueBox D.67 P.40 a pattes metal
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
couleur - bleu
indice de protection (IP) - IP30
diamètre - 67 mm
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
2061046900028
Réf. Sonepar
00770690001
Réf. Fournisseur
610469
Réf. Commerciale
BLM
mode de pose
encastré
forme
rond
couleur
bleu
indice de protection (IP)
IP30
diamètre
67 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
prise d'appareil
modèle
unique
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
67 mm
largeur
67 mm
profondeur intérieure
40 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
1
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Non
pour diamètre du tube
20/25 mm
nombre d'entrées
4
sans halogène
Non
traitement de la surface
autre
finition du couvercle
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
tubulure
sans
application spéciale
sans
Boîtier d'encastrement Blue Box diamètre 67mm profondeur 40 mm en polypropylène, avec pattes de fixation métal, tenue au fil incandescent 850°C