BLM - Btier BiBox diam.65-67 prof.40 x300 + SC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP20
diamètre - 67 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701217900318
Réf. Sonepar
00770613400
Réf. Fournisseur
613400
Réf. Commerciale
BLM
mode de pose
encastré
forme
rond
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP20
diamètre
67 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
prise d'appareil
modèle
unique
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
67 mm
largeur
67 mm
profondeur intérieure
40 mm
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une tubulure
Non
pour diamètre du tube
20/25 mm
nombre d'entrées
4
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
sans
fixation du couvercle
vissé
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
tubulure
sans
application spéciale
sans
Lot de 300 boîtiers d'encastrement BiBox diamètre 65-67mm profondeur 40 mm en polypropylène, avec pattes de fixation plastique, tenue au fil incandescent 850°C, avec une scie-cloche diamètre 67 mm