BLM - Lot de 100 Agrip PM + 150m filin 1.5mm

BLM - Lot de 100 Agrip PM + 150m filin 1.5mm

BLM DISTRIBUTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec extrémité filetée

  • type de terminaison - autre

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - autre

  • charge de travail admise - 32 kg

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

2061615500031

Réf. Sonepar

00770616155

Réf. Fournisseur

616155

Réf. Commerciale

BLM

finition du câble

avec extrémité filetée

type de terminaison

autre

diamètre du câble

1.5 mm

matériau du câble

autre

charge de travail admise

32 kg

avec finition décorative

Non

type de déverrouillage

bouton-poussoir

longueur du câble

150 m

matériau du galet autobloquant/verrou

autre

couleur

gris

Lot composé de 100 verrous Design Petit modèle pour filin Ø1,5 mm avec 1 bobine de filin Ø1,5 mm Longueur 150 m