BLM - Kit 2m. filin 1.5mm avec butee simple +1 verrou PM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec extrémité à bascule
type de terminaison - autre
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - autre
charge de travail admise - 32 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
2062000000020
Réf. Sonepar
00770620000
Réf. Fournisseur
620000
Réf. Commerciale
BLM
finition du câble
avec extrémité à bascule
type de terminaison
autre
diamètre du câble
1.5 mm
matériau du câble
autre
charge de travail admise
32 kg
avec finition décorative
Non
type de déverrouillage
bouton-poussoir
longueur du câble
2 m
matériau du galet autobloquant/verrou
autre
couleur
gris
Kit Filin Ø1,5 Lg.2m à embout butée simple avec 1 verrou Design' PM Ø1,5mm