BLM - Boitier BlueBox double D.67 prof.40 E.71
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - ovale
couleur - bleu
indice de protection (IP) - IP30
garnissage - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
2062071900014
Réf. Sonepar
00770620719
Réf. Fournisseur
620719
Réf. Commerciale
BLM
mode de pose
encastré
forme
ovale
couleur
bleu
indice de protection (IP)
IP30
garnissage
sans
diamètre
67 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
prise d'appareil
modèle
double
à coupler/juxtaposer
Non
profondeur intérieure
40 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
2
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Non
pour diamètre du tube
20/25 mm
nombre d'entrées
8
sans halogène
Non
traitement de la surface
autre
finition du couvercle
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Oui
application spéciale
sans
Boîtier d'encastrement double Bluebox' Ø67 E71 P40 avec pattes de fixation plastique.