BLM - Sachet 1 verrou MM Agrip + 2m. filin boucle 2.5mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec boucle
type de terminaison - autre
diamètre du câble - 2.5 mm
matériau du câble - autre
charge de travail admise - 82 kg
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
2062250000009
Réf. Sonepar
00770622500
Réf. Fournisseur
622500
Réf. Commerciale
BLM
finition du câble
avec boucle
type de terminaison
autre
diamètre du câble
2.5 mm
matériau du câble
autre
charge de travail admise
82 kg
avec finition décorative
Non
type de déverrouillage
bouton-poussoir
longueur du câble
2 m
matériau du galet autobloquant/verrou
autre
couleur
gris
Kit de suspension Agrip avec verrou moyen modèle + 2 mètres de filin avec boucle diamètre 2.5mm