BLM - Verrou PM Agrip + 3m. filin boucle 1.5mm

BLM - Verrou PM Agrip + 3m. filin boucle 1.5mm

BLM DISTRIBUTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec boucle

  • type de terminaison - autre

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - autre

  • charge de travail admise - 32 kg

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

2063050000015

Réf. Sonepar

00770630500

Réf. Fournisseur

630500

Réf. Commerciale

BLM

finition du câble

avec boucle

type de terminaison

autre

diamètre du câble

1.5 mm

matériau du câble

autre

charge de travail admise

32 kg

avec finition décorative

Non

type de déverrouillage

bouton-poussoir

longueur du câble

3 m

matériau du galet autobloquant/verrou

autre

couleur

gris

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

Kit de suspension Agrip avec verrou petit modèle + 3 mètres de filin avec boucle diamètre 1.5mm