BLM - Pt de centre DCL Blue Box + Griper + FD E27
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
couleur - bleu
indice de protection (IP) - IP30
garnissage - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
2064755900006
Réf. Sonepar
00770647559
Réf. Fournisseur
647559
Réf. Commerciale
BLM
mode de pose
encastré
forme
rond
couleur
bleu
indice de protection (IP)
IP30
garnissage
sans
diamètre
67 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
prise d'appareil
modèle
unique
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
67 mm
largeur
67 mm
profondeur intérieure
55 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
1
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Non
pour diamètre du tube
20/25 mm
nombre d'entrées
4
sans halogène
Non
traitement de la surface
autre
finition du couvercle
couvercle avec crochet
fixation du couvercle
vissé
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
fixation au crochet de luminaire
Oui
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
application spéciale
sans
Point de centre DCL Blue Box diamètre 67 mm profondeur 50 mm en polypropylène, avec pattes de fixation plastique, couvercle de finition DCL, fiche douille E27 et griper, tenue au fil incandescent 850°C