BLM - Boite a sceller a vis D.65 prof.40mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP30
diamètre - 65 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701217907188
Réf. Sonepar
00770650651
Réf. Fournisseur
650651
Réf. Commerciale
BLM
mode de pose
encastré
forme
rond
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP30
diamètre
65 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
prise d'appareil
modèle
unique
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
65 mm
largeur
65 mm
profondeur intérieure
40 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
1
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Non
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
6
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
sans
fixation du couvercle
vissé
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
tubulure
sans
application spéciale
sans
Boîtier d'appareillage à sceller à vis SCELL BOX diamètre 65 profondeur 40mm en polypropylène