BLM - Boite a sceller a vis juxtaposable 70x70 P.40mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - carré
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP30
fixation des appareils - visser
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3701217907201
Réf. Sonepar
00770650661
Réf. Fournisseur
650661
Réf. Commerciale
BLM
mode de pose
encastré
forme
carré
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP30
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
prise d'appareil
modèle
unique
à coupler/juxtaposer
Oui
longueur
70 mm
largeur
70 mm
profondeur intérieure
40 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
1
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Non
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
6
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
tubulure
sans
application spéciale
sans
Boîtier d'appareillage à sceller à vis SCELL BOX 70 x 70 mm profondeur 40mm juxtaposable, en polypropylène