BLM - Boite derivation a sceller 150x150x40 mm complete
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP30
fixation des appareils - visser
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
2065151500005
Réf. Sonepar
00770651515
Réf. Fournisseur
651515
Réf. Commerciale
BLM
mode de pose
encastré
forme
rond
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP30
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction
modèle
unique
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
150 mm
largeur
150 mm
profondeur intérieure
40 mm
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Non
nombre d'entrées
10
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
couvercle de montage
fixation du couvercle
vissé
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
tubulure
sans
application spéciale
sans
Boîte de dérivation complète à sceller SCELL BOX 150x150x40 mm en polypropylène, avec couvercle de finition blanc 160x160 mm en polycarbonate