BLM - Boite applique DCL a sceller D.54 prof.40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP20
diamètre - 54 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
2065440000001
Réf. Sonepar
00770654400
Réf. Fournisseur
654400
Réf. Commerciale
BLM
mode de pose
encastré
forme
rond
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP20
diamètre
54 mm
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
54 mm
largeur
54 mm
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Oui
traversée de boîtier par une tubulure
Non
pour diamètre du tube
20/25 mm
nombre d'entrées
6
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
couvercle de montage
fixation du couvercle
vissé
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Oui
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
application spéciale
sans
Boîtier d'applique DCL à sceller SCELL BOX diamètre 54 profondeur 40 mm avec couvercle de finition DCL