BLM - Pt Ctre Easyfix No air D67 P50 DCL + FD E27
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
couleur - bleu
indice de protection (IP) - IP20
garnissage - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701217903807
Réf. Sonepar
00770270002
Réf. Fournisseur
670527
Réf. Commerciale
BLM
mode de pose
encastré
forme
rond
couleur
bleu
indice de protection (IP)
IP20
garnissage
sans
diamètre
67 mm
fixation des appareils
à griffe
matériau
plastique
type de construction
prise d'appareil
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
73 mm
largeur
73 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
1
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Oui
pour diamètre du tube
20/25 mm
nombre d'entrées
4
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
couvercle avec crochet et borne
fixation du couvercle
vissé
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Oui
fixation au crochet de luminaire
Oui
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
application spéciale
sans
Point de centre DCL EASY FIX Multimat No Air diamètre 67 mm profondeur 50 mm, fiche douille E27. Couvercle EASY FIX permettant un montage rapide. Dédié RE2020