BLM - MULTIMAT No Air D.67 prof.40-50
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
couleur - bleu
indice de protection (IP) - IP20
garnissage - sans
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3701217907997
Réf. Sonepar
00770500017
Réf. Fournisseur
674050
Réf. Commerciale
BLM
mode de pose
encastré
forme
rond
couleur
bleu
indice de protection (IP)
IP20
garnissage
sans
diamètre
67 mm
profondeur
40...50 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
prise d'appareil
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
73 mm
largeur
73 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
1
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Oui
traversée de boîtier par une tubulure
Non
pour diamètre du tube
16/20 mm
pour diamètre de câble
16...25 mm
entrée de l'arrière
Non
nombre d'entrées
4
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
sans
étanche à l'air
Oui
tubulure
sans
application spéciale
sans
Boîtier d'encastrement Multimat No Air simple diamètre 67mm profondeur 40-50 mm, pattes de maintien métalliques, corps en polypropylène et membranes élastomère, dédié RE2020.