BLM - MULTIMAT No Air applique DCL D.67 prof.40 + FD E27

BLM - MULTIMAT No Air applique DCL D.67 prof.40 + FD E27

BLM DISTRIBUTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - rond

  • couleur - bleu

  • indice de protection (IP) - IP20

  • garnissage - sans

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3701217907959

Réf. Sonepar

00770680427

Réf. Fournisseur

680427

Réf. Commerciale

BLM

mode de pose

encastré

forme

rond

couleur

bleu

indice de protection (IP)

IP20

garnissage

sans

diamètre

67 mm

profondeur

40...40 mm

fixation des appareils

visser

matériau

plastique

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

modèle

unique

équipé d'une couronne rotative

Non

à coupler/juxtaposer

Non

longueur

73 mm

largeur

73 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil

1

avec vis

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Non

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Oui

traversée de boîtier par une tubulure

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux

Non

verrouillage de tube

Non

verrouillage de tube en option

Non

entrée de l'arrière

Oui

nombre d'entrées

4

sans halogène

Non

traitement de la surface

non traité

finition du couvercle

couvercle de montage

couvercle transparent

Non

fixation du couvercle

vissé

étanche à l'air

Oui

fixation au crochet de luminaire

Oui

avec languettes à clou

Oui

Boîtier d'applique DCL MULTIMAT No Air diamètre 67mm profondeur 40mm avec couvercle d'applique DCL et fiche douille E27, en polypropylène et membranes élastomère, dédié RE2020. Tenue au fil incandescent 850°C