BLM - Point de ctre DCL MULTIMAT No Air D67 P50 + FD E27
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - faux plafond
forme - rond
couleur - bleu
indice de protection (IP) - IP20
garnissage - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701217908017
Réf. Sonepar
00770680527
Réf. Fournisseur
680527
Réf. Commerciale
BLM
mode de pose
faux plafond
forme
rond
couleur
bleu
indice de protection (IP)
IP20
garnissage
sans
diamètre
67 mm
profondeur
40...40 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
73 mm
largeur
73 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
4
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Oui
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
4
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
couvercle avec crochet et borne
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
vissé
plombable
Non
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
fixation au crochet de luminaire
Oui
avec languettes à clou
Non
Kit composé d'un Boîtier Point de Centre Multimat No air Ø67 P50, d'un couvercle de finition DCL Ø90 avec piton pour luminaires jusqu'à 10kg et d'une Fiche-douille E27