BLM - Lot de 300 Btiers MULTIMAT No Air D.67 P.40 + 1 SC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
couleur - bleu
indice de protection (IP) - IP20
garnissage - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
2068340000010
Réf. Sonepar
00770683400
Réf. Fournisseur
683400
Réf. Commerciale
BLM
mode de pose
encastré
forme
rond
couleur
bleu
indice de protection (IP)
IP20
garnissage
sans
diamètre
67 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
prise d'appareil
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
73 mm
largeur
73 mm
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Oui
nombre d'entrées
4
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
sans
Lot de 300 Boîtiers d'encastrement Multimat No Air simple Ø67 P40 à pattes métalliques avec 1 scie-cloche Ø67