BLM - MULTIMAT No Air Tple ent.71 D.67 prof.50
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rectangulaire
couleur - bleu
indice de protection (IP) - IP20
garnissage - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701217906129
Réf. Sonepar
00770683715
Réf. Fournisseur
683715
Réf. Commerciale
BLM
mode de pose
encastré
forme
rectangulaire
couleur
bleu
indice de protection (IP)
IP20
garnissage
sans
diamètre
67 mm
profondeur
40...40 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
prise d'appareil
modèle
triple
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
215 mm
largeur
75 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
3
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Non
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Oui
traversée de boîtier par une tubulure
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
verrouillage de tube
Non
verrouillage de tube en option
Non
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
12
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
sans
étanche à l'air
Oui
fixation au crochet de luminaire
Oui
avec languettes à clou
Oui
Boîtier d'encastrement Multimat No Air triple entraxe 71mm diamètre 67mm profondeur 50 mm, pattes de maintien métalliques, corps en polypropylène et membranes élastomère, dédié RE2020. Tenue au fil incandescent 850°C