BLM - Boite micro module No Air P.47

BLM - Boite micro module No Air P.47

BLM DISTRIBUTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - rond

  • couleur - bleu

  • indice de protection (IP) - IP20

  • garnissage - borne

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3701217907805

Réf. Sonepar

00770000019

Réf. Fournisseur

685500

Réf. Commerciale

BLM

mode de pose

encastré

forme

rond

couleur

bleu

indice de protection (IP)

IP20

garnissage

borne

diamètre

67 mm

fixation des appareils

visser

matériau

plastique

type de construction

prise d'appareil

modèle

unique

équipé d'une couronne rotative

Non

à coupler/juxtaposer

Non

longueur

140 mm

largeur

73 mm

profondeur intérieure

47 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil

1

avec vis

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Non

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Oui

traversée de boîtier par une tubulure

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux

Non

verrouillage de tube

Oui

verrouillage de tube en option

Non

entrée de l'arrière

Non

nombre d'entrées

2

sans halogène

Non

traitement de la surface

non traité

finition du couvercle

sans

couvercle transparent

Non

avec blindage

Non

étanche à l'air

Oui

tubulure

sans

application spéciale

sans

Boîtier d'appareillage pour micro-module Multimat No Air diamètre 67mm profondeur 47mm avec poche souple pour le logement des micro-modules. Dédié RE2020, tenue au fil incandescent 850°C