BLM - Boite PdC micro module No Air P.47 +FD E27
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - faux plafond
forme - rond
couleur - bleu
indice de protection (IP) - IP20
garnissage - plaque de montage
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3701217907843
Réf. Sonepar
00770270004
Réf. Fournisseur
686527
Réf. Commerciale
BLM
mode de pose
faux plafond
forme
rond
couleur
bleu
indice de protection (IP)
IP20
garnissage
plaque de montage
diamètre
67 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
prise d'appareil
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
140 mm
largeur
73 mm
profondeur intérieure
47 mm
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Oui
traversée de boîtier par une tubulure
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
verrouillage de tube
Non
verrouillage de tube en option
Non
entrée de l'arrière
Non
nombre d'entrées
2
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
couvercle avec crochet et borne
fixation du couvercle
vissé
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Oui
borne, position fixe
Oui
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
application spéciale
sans
Point de centre pour micro-module Multimat No Air diamètre 67mm profondeur 47mm, poche souple pour le logement des micro-modules, couvercle de finition DCL à montage rapide EASYFIX, fiche douille E27. Dédié RE2020, fil incandescent 850°C