BLM - Boitier Protection Feu EI90 K D.68 P.49
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
couleur - rouge
indice de protection (IP) - IP30
diamètre - 68 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701217905290
Réf. Sonepar
00770090006
Réf. Fournisseur
689509
Réf. Commerciale
BLM
mode de pose
encastré
forme
rond
couleur
rouge
indice de protection (IP)
IP30
diamètre
68 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
prise d'appareil
modèle
unique
à coupler/juxtaposer
Oui
longueur
70 mm
largeur
70 mm
profondeur intérieure
49 mm
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une tubulure
Oui
nombre d'entrées
6
sans halogène
Oui
traitement de la surface
autre
finition du couvercle
sans
fixation du couvercle
vissé
maintien de fonction
E 90
avec blindage
Non
étanche à l'air
Oui
tubulure
tubulure
application spéciale
protection contre l'incendie
Boîtier d'encastrement étanche coupe-feu EI30-EI90 et acoustique jusqu'à 69dB, diamètre 68 profondeur 49mm IP30, tenue au fil incandescent 850°C