BLM - Boitier acoustique etanche K D.68 P.62
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
couleur - bleu
indice de protection (IP) - IP30
diamètre - 68 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3701217900240
Réf. Sonepar
00770790024
Réf. Fournisseur
689607
Réf. Commerciale
BLM
mode de pose
encastré
forme
rond
couleur
bleu
indice de protection (IP)
IP30
diamètre
68 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
prise d'appareil
modèle
unique
à coupler/juxtaposer
Oui
longueur
70 mm
largeur
70 mm
profondeur intérieure
62 mm
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une tubulure
Oui
nombre d'entrées
8
sans halogène
Non
traitement de la surface
autre
finition du couvercle
sans
fixation du couvercle
vissé
avec blindage
Non
étanche à l'air
Oui
tubulure
tubulure
application spéciale
isolation acoustique
Boîtier d'encastrement étanche pour isolation acoustique jusqu'à 69dB, diamètre 68 profondeur 62mm IP30, tenue au fil incandescent 850°C