BLM - Memb. adhesive 150x150 pour conduits ICTA 16-20-25

BLM - Memb. adhesive 150x150 pour conduits ICTA 16-20-25

BLM DISTRIBUTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • diamètre nominal - autre

  • longueur - 150 mm

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • traitement de la surface - non traité

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3701217900189

Réf. Sonepar

00770600002

Réf. Fournisseur

690060

Réf. Commerciale

BLM

matériau

autre

diamètre nominal

autre

longueur

150 mm

température moyenne maximale (permanente)

120 °C

traitement de la surface

non traité

largeur

150 mm

forme

carré

hermétique

Oui

Membrane adhésive d'étanchéité en EPDM 150x150mm pour un conduit ICTA 16-25. Dédié RE2020