BLM - Boite derivation No Air 120x120x40

BLM - Boite derivation No Air 120x120x40

BLM DISTRIBUTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - mur creux

  • forme - carré

  • couleur - bleu

  • indice de protection (IP) - IP20

  • garnissage - sans

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3701217907218

Réf. Sonepar

00770690120

Réf. Fournisseur

690120

Réf. Commerciale

BLM

mode de pose

mur creux

forme

carré

couleur

bleu

indice de protection (IP)

IP20

garnissage

sans

matériau

plastique

type de construction

boîte de jonction

modèle

autre

équipé d'une couronne rotative

Non

à coupler/juxtaposer

Non

longueur

120 mm

largeur

120 mm

avec vis

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Oui

pour diamètre du tube

20/25 mm

entrée de l'arrière

Non

nombre d'entrées

10

sans halogène

Non

traitement de la surface

non traité

finition du couvercle

couvercle de montage

fixation du couvercle

vissé

maintien de fonction

sans

avec blindage

Non

étanche à l'air

Oui

fixation au crochet de luminaire

Non

tubulure

sans

avec languettes à clou

Non

application spéciale

sans

Boîtier de dérivation DERIV'BOX Multimat No Air 120x120x40 mm 850°C, 6 entrées ISO 16-20 - 4 entrées ISO 20-25, volume de câblage 450cm3