BLM - Bouchon etanche No Air ICTA 20

BLM - Bouchon etanche No Air ICTA 20

BLM DISTRIBUTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de tube nominal - 20...20 mm

  • convient aux tubes rigides - Non

  • convient aux tubes flexibles - Oui

  • convient aux aux tuyaux souples - Oui

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3701217907324

Réf. Sonepar

00770690200

Réf. Fournisseur

690200

Réf. Commerciale

BLM

pour diamètre de tube nominal

20...20 mm

convient aux tubes rigides

Non

convient aux tubes flexibles

Oui

convient aux aux tuyaux souples

Oui

matériau

plastique

couleur

noir

qualité du matériau

autre

étanche à l'air

Oui

Bouchon étanche No Air RE2020 pour tube ICTA 20 en caoutchouc ignifugié 850°C non propagateur de flamme