BLM - Boitier simple No Air faradise D.67 P.40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
couleur - autre
indice de protection (IP) - IP20
garnissage - sans
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3701217906556
Réf. Sonepar
00770690409
Réf. Fournisseur
690409
Réf. Commerciale
BLM
mode de pose
encastré
forme
rond
couleur
autre
indice de protection (IP)
IP20
garnissage
sans
diamètre
67 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
prise d'appareil
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
73 mm
largeur
73 mm
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Oui
nombre d'entrées
4
sans halogène
Non
traitement de la surface
autre
finition du couvercle
sans
avec blindage
Oui
étanche à l'air
Oui
application spéciale
protection contre les radiations
Boîtier d'encastrement Multimat No Air Faradisé 1 poste diamètre 67mm profondeur 40 mm en polypropylène et membranes SEBS, avec pattes de fixation métal, dédié RE2020 et réduction des champs électriques, tenue au fil incandescent 850°C