BLM - Btier No Air appl. DCL D.54 prof.40 + FD E27

BLM - Btier No Air appl. DCL D.54 prof.40 + FD E27

BLM DISTRIBUTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - rond

  • couleur - bleu

  • indice de protection (IP) - IP20

  • garnissage - sans

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3701217903845

Réf. Sonepar

00770690547

Réf. Fournisseur

690547

Réf. Commerciale

BLM

mode de pose

encastré

forme

rond

couleur

bleu

indice de protection (IP)

IP20

garnissage

sans

diamètre

54 mm

fixation des appareils

visser

matériau

plastique

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

modèle

unique

équipé d'une couronne rotative

Non

à coupler/juxtaposer

Non

longueur

54 mm

largeur

54 mm

avec vis

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Oui

pour diamètre du tube

20/25 mm

nombre d'entrées

4

sans halogène

Non

traitement de la surface

non traité

finition du couvercle

couvercle de montage

fixation du couvercle

vissé

maintien de fonction

sans

avec blindage

Non

étanche à l'air

Oui

fixation au crochet de luminaire

Non

tubulure

sans

avec languettes à clou

Non

application spéciale

sans

Boîtier d'applique DCL Multimat No Air diamètre 54mm profondeur 40 mm avec couvercle d'applique DCL et fiche douille E27, dédié RT2012. Tenue au fil incandescent 850°C