BLM - Bouchon etanche No Air ICTA 40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 40...40 mm
convient aux tubes rigides - Non
convient aux tubes flexibles - Oui
convient aux aux tuyaux souples - Oui
matériau - plastique
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3701217907348
Réf. Sonepar
00770694000
Réf. Fournisseur
694000
Réf. Commerciale
BLM
pour diamètre de tube nominal
40...40 mm
convient aux tubes rigides
Non
convient aux tubes flexibles
Oui
convient aux aux tuyaux souples
Oui
matériau
plastique
couleur
noir
qualité du matériau
autre
étanche à l'air
Oui
Bouchon étanche No Air RE2020 pour tube ICTA 40 en caoutchouc ignifugié 850°C non propagateur de flamme