BLM - Bouchon etanche No Air ICTA 50
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
convient aux tubes rigides - Non
convient aux tubes flexibles - Oui
convient aux aux tuyaux souples - Oui
matériau - plastique
couleur - noir
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3701217907355
Réf. Sonepar
00770695000
Réf. Fournisseur
695000
Réf. Commerciale
BLM
convient aux tubes rigides
Non
convient aux tubes flexibles
Oui
convient aux aux tuyaux souples
Oui
matériau
plastique
couleur
noir
qualité du matériau
autre
étanche à l'air
Oui
Bouchon étanche No Air RE2020 pour tube ICTA 50 en caoutchouc ignifugié 850°C non propagateur de flamme