BLM - Bouchon tube ISO 20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 20...20 mm
convient aux tubes rigides - Oui
convient aux tubes flexibles - Oui
matériau - plastique
couleur - gris
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3701217903432
Réf. Sonepar
00770000053
Réf. Fournisseur
700020
Réf. Commerciale
BLM
pour diamètre de tube nominal
20...20 mm
convient aux tubes rigides
Oui
convient aux tubes flexibles
Oui
matériau
plastique
couleur
gris
étanche à l'air
Oui
Bouchon d'obturation pour tube ISO 20 en polyéthylène, tenue au fil incandescent 850°C