BLM - Bouchon tube ISO 25

BLM - Bouchon tube ISO 25

BLM DISTRIBUTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de tube nominal - 25...25 mm

  • convient aux tubes rigides - Oui

  • convient aux tubes flexibles - Oui

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3701217903418

Réf. Sonepar

00770250000

Réf. Fournisseur

700025

Réf. Commerciale

BLM

pour diamètre de tube nominal

25...25 mm

convient aux tubes rigides

Oui

convient aux tubes flexibles

Oui

matériau

plastique

couleur

gris

étanche à l'air

Oui

Bouchon d'obturation pour tube ISO 25 en polyéthylène, tenue au fil incandescent 850°C