BLM - Couvercle PREFABOX Descente rehausse
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle de montage
forme - autre
type de fixation - autre
longueur - 200 mm
largeur - 60 mm
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3701217901308
Réf. Sonepar
00770210001
Réf. Fournisseur
700521
Réf. Commerciale
BLM
modèle
couvercle de montage
forme
autre
type de fixation
autre
longueur
200 mm
largeur
60 mm
matériau
plastique
sans halogène
Non
couleur
noir
avec vis
Non
Couvercle de pose réhaussé pour pots de descente PREFABOX avec pattes de clouage