BLM - Couvercle de pose PREFABOX col.

BLM - Couvercle de pose PREFABOX col.

BLM DISTRIBUTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - couvercle de montage

  • forme - autre

  • type de fixation - autre

  • longueur - 200 mm

  • largeur - 60 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3701217901124

Réf. Sonepar

00770700529

Réf. Fournisseur

700529

Réf. Commerciale

BLM

modèle

couvercle de montage

forme

autre

type de fixation

autre

longueur

200 mm

largeur

60 mm

matériau

plastique

sans halogène

Oui

couleur

blanc

avec vis

Non

plombable

Non

Couvercle de pose pour pots de descente PREFABOX avec collerette d'appui