BLM - Bac 2 Travees 12 Rangees ETELBOX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
matériau du boîtier/corps - acier
largeur en nombre de modules - 13
type de capot - sans
hauteur - 1190 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701217900707
Réf. Sonepar
00770790070
Réf. Fournisseur
732120
Réf. Commerciale
BLM
mode de pose
encastré
matériau du boîtier/corps
acier
largeur en nombre de modules
13
type de capot
sans
hauteur
1190 mm
largeur
547 mm
profondeur
185 mm
indice de protection (IP)
IP20
type de porte
sans
couvercle/porte transparent(e)
Non
avec serrure
Non
profondeur d'encastrement
1851 mm
profondeur intérieure
163 mm
épaisseur de matériau du boîtier
0.8 mm
couleur
blanc
numéro RAL
9016
nombre de modules
156
nombre de rangées
12
possibilité de montage en saillie
Non
traitement de la surface
laqué / peint
avec cadre/support de montage
Non
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
Bac d'encastrement ETELBOX 2 Travées 12 Rangées en acier, fixation sans outil, dimensions utiles L 515 x H 1155 x P 160 mm