BLM - Porte 2 Travees 4 Rangees
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de protection
matériau - acier
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP00
finition porte à hublot - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701217900738
Réf. Sonepar
00770400004
Réf. Fournisseur
742040
Réf. Commerciale
BLM
modèle
porte de protection
matériau
acier
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP00
finition porte à hublot
Non
largeur
568 mm
hauteur
680 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
0.8 mm
finition CEM
Non
finition de la surface
laqué / peint
Porte affleurante ETELBOX 2 Travées 4 Rangées en acier de 6mm d'épaisseur avec fermeture aimantée, dimensions utiles L 568 x H 680 x P 6 mm, couleur blanc RAL 9016