BLM - Piton isole Lg 100 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - non traité
longueur totale - 125 mm
revêtu de plastique - Oui
longueur de tige - 100 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701217902480
Réf. Sonepar
00770750192
Réf. Fournisseur
750192
Réf. Commerciale
BLM
matériau
acier
traitement de la surface
non traité
longueur totale
125 mm
revêtu de plastique
Oui
longueur de tige
100 mm
longueur de filetage
25 mm
Piton isolé avec filetage en acier bichromaté et isolation en PVC. Longueur totale avec filetage et crochet : 125 mm (isolé sur 100mm + 25mm de filetage).