BLM - Piton isole Lg 145 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - non traité
longueur totale - 170 mm
revêtu de plastique - Oui
longueur de tige - 145 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701217902527
Réf. Sonepar
00770750199
Réf. Fournisseur
750199
Réf. Commerciale
BLM
matériau
acier
traitement de la surface
non traité
longueur totale
170 mm
revêtu de plastique
Oui
longueur de tige
145 mm
longueur de filetage
25 mm
Piton isolé Longueur 145 mm, filetage en acier bichromaté et isolation en PVC. Longueur totale avec filetage et crochet : 170 mm