BLM - Pt de ctre PREFABOX Petit Volume 960C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - autre
couleur - rouge
indice de protection (IP) - IP20
garnissage - sans
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3701217901476
Réf. Sonepar
00770090008
Réf. Fournisseur
750709
Réf. Commerciale
BLM
mode de pose
construction en béton
forme
autre
couleur
rouge
indice de protection (IP)
IP20
garnissage
sans
diamètre
85 mm
profondeur
100...100 mm
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
autre
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
pour le nombre d'inserts d'appareil
1
avec vis
Non
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Non
entrée de l'arrière
Non
nombre d'entrées
0
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
sans
couvercle transparent
Non
tubulure
sans
application spéciale
protection contre l'incendie
Point de centre PREFABOX Petit Volume lisse 960°C 500 cm3 24 entrées de ISO16 à ISO25. en polypropylène rouge sans halogène 960°C