BLM - Point de centre PREFABOX GV 650 lisse
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - autre
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP20
garnissage - sans
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3701217901285
Réf. Sonepar
00770200008
Réf. Fournisseur
750820
Réf. Commerciale
BLM
mode de pose
construction en béton
forme
autre
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP20
garnissage
sans
diamètre
140 mm
profondeur
96...96 mm
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
autre
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
pour le nombre d'inserts d'appareil
1
avec vis
Non
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Non
entrée de l'arrière
Non
nombre d'entrées
0
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
couvercle de protection de construction
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
encliqueté
tubulure
sans
application spéciale
sans
Point de centre PREFABOX Gros Volume lisse 650°C 1200 cm3, avec fut de guidage long pour piton. en polypropylène gris sans halogène 650°C