BLM - Pt de ctre PREFABOX Gros Vol. 960C pred
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - autre
couleur - rouge
indice de protection (IP) - IP20
garnissage - sans
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3701217902183
Réf. Sonepar
00770390000
Réf. Fournisseur
750839
Réf. Commerciale
BLM
mode de pose
construction en béton
forme
autre
couleur
rouge
indice de protection (IP)
IP20
garnissage
sans
diamètre
140 mm
profondeur
96...96 mm
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
autre
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
pour le nombre d'inserts d'appareil
1
avec vis
Non
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une tubulure
Non
entrée de l'arrière
Non
nombre d'entrées
26
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
couvercle de protection de construction
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
encliqueté
tubulure
sans
application spéciale
protection contre l'incendie
Point de centre PREFABOX Gros Volume avec prédécoupes sans pied 960°C 1200 cm3 26 entrées de ISO16 à ISO32, avec fut de guidage long pour piton. en polypropylène rouge sans halogène 960°C